Zinkové nalepovacie závažie pre automobily
TELIESKO VYVAZ. NIZKY TVAR 30G
Obj. č. 083091230
EAN 4038898783619
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závažia majú hrúbku 3,8 mm (vrátane lepiacej pásky) a šírku 19 mm
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 30 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Šírka | 19 mm |
Výška | 3 mm |
Teplotná odolnosť max. | 180 °C |
Porovnávacie číslo | Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2 |