Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové nalepovacie závažie pre automobily

TELIESKO VYVAZ. NIZKY TVAR 35G

Obj. č. 083091235

EAN 4038898783626

Cena za zvolené balenie
Zinkové nalepovacie závažie pre automobily

Obj. č. 083091235

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálne vybavenie pre VW, Opel a Volvo
Upozornenie

Závažia majú hrúbku 3,8 mm (vrátane lepiacej pásky) a šírku 19 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

35 g

Materiál

Zinok

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Šírka

19 mm

Výška

3 mm

Teplotná odolnosť max.

180 °C

Porovnávacie číslo

Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie