Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov

Zink. natĺk. záv. pre hlin. disky autom., typ 333
ZINKOVE ZAVAZIE NA HLINIK. DISKY TYP333

Obj. č. 083068 40

EAN 4050641981561

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov

Obj. č. 083068 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S inovatívnou geometriou pre ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu

Typ 333



Univerzálne závažie pre takmer všetky hliníkové disky


Vhodné taktiež pre japonské hliníkové disky


Upozornenie

Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

40 g

Materiál

Zinok

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Vhodnosť pre typ diskov

Hliník

Dĺžka

79 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

41,000 g

Porovnávacie číslo

Franken 62-Z, Hofmann 666, 661

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na vyvažovacie závažie s rukoväťami pokrytými plastom

KLIESTE NA VYVAZOVANIE KOLIES
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
Rukavice pre mechanikov

RUKAVICE PRE MECHANIKOV VELK. 10

Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou odolnosťou a skvelým suchým aj mokrým úchopom vďaka špeciálnej textúre povrchu
x 6 ks