Zinkové natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov
Zinkové natĺk. záv. pre hlin. disky autom., typ 63
ZINKOVE ZAVAZIE NA HLINIK. DISKY TYP63 2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ 63
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Hárky údajov(X)
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 20 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 19,240 g |
Porovnávacie číslo | Perfect Equipment 63 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!