Zinkové natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov
Zinkové natĺk. záv. pre hlin. disky autom., typ 63
ZINKOVE ZAVAZIE NA HLINIK. DISKY TYP63 5
Obj. č. 083065 50
EAN 4050641981363
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne závažie so striebornosivou práškovou farbou
Typ 63
Upozornenie
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 50 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 51,140 g |
Porovnávacie číslo | Perfect Equipment 63 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!