Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažia pre oceľové disky automobilov

Zink. natĺkacie závažie pre oc. disky aut. 84 B
ZINKOVE ZAVAZIE NA OCEL. DISKY CIERNE 10

Obj. č. 083085 10

EAN 4050641981189

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažia pre oceľové disky automobilov

Obj. č. 083085 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S čiernym práškovým nástrekom pre čierne oceľové disky

Typ 84 B



Univerzálne použitie na takmer všetky oceľové disky


vďaka špeciálnemu tvaru závažia.



Jasná diferenciácia


pre natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov

Upozornenie

Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

10 g

Materiál

Zinok

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Vhodnosť pre typ diskov

Oceľ

Dĺžka

21 mm

Farba

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

10,060 g

Porovnávacie číslo

Perfect Equipment 84B

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na vyvažovacie závažie s rukoväťami pokrytými plastom

KLIESTE NA VYVAZOVANIE KOLIES
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
Rukavice pre mechanikov

RUKAVICE PRE MECHANIKOV VELK. 10

Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou odolnosťou a skvelým suchým aj mokrým úchopom vďaka špeciálnej textúre povrchu
x 6 ks