Zinkové natĺkacie závažia pre oceľové disky automobilov
Zink. natĺkacie závažie pre oc. disky aut. 84 B
ZINKOVE ZAVAZIE NA OCEL. DISKY CIERNE 30
Obj. č. 083085 30
EAN 4050641981226
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ 84 B
Univerzálne použitie na takmer všetky oceľové disky
vďaka špeciálnemu tvaru závažia.
Jasná diferenciácia
pre natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Hárky údajov(X)
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 30 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Oceľ |
Dĺžka | 60 mm |
Farba | Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 29,840 g |
Porovnávacie číslo | Perfect Equipment 84B |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!