Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre hliníkové disky automobilov
Zink. natĺk. závažie, vozid., hlin. disk, typ 62 Z
PERO VYVAZOVACIE DISKOVE
Obj. č. 083062 5
EAN 4038898783220
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
- Typ 62 Z
- Osvedčený produkt
Upozornenie
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 5 g |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,000 g |
Porovnávacie číslo | Franken 62-Z |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!