Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre hliníkové disky automobilov

Zink. natĺk. závažie, vozid., hlin. disk, typ 62 Z
TELIESKO VYVAZ.DISKOVE 62-Z 60G

Obj. č. 083062 60

EAN 4038898783336

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre hliníkové disky automobilov

Obj. č. 083062 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
  • Typ 62 Z

  • Osvedčený produkt
Upozornenie

Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

60 g

Materiál

Zinok

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Vhodnosť pre typ diskov

Hliník

Dĺžka

102,5 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

59,160 g

Porovnávacie číslo

Franken 62-Z, Hofmann 666

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na vyvažovacie závažie s rukoväťami pokrytými plastom

KLIESTE NA VYVAZOVANIE KOLIES
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukavice pre mechanikov

RUKAVICE PRE MECHANIKOV VELK. 10

Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou odolnosťou a skvelým suchým aj mokrým úchopom vďaka špeciálnej textúre povrchu
x 6 ks