Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre hliníkové disky automobilov
Zin. natĺk. vyv. záv., os. voz., hl. disky 62 Z GP
ZAVAZIE 62Z-ZINC-ALURIM-COAT-15G
Obj. č. 083006215
EAN 4047376887183
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V hromadnom balení
- Typ 62 Z
- Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
- Osvedčený produkt
Upozornenie
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 15 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14,248 g |
Porovnávacie číslo | Franken 62-Z, Hofmann 666 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!