Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre hliníkové disky automobilov
Zin. natĺk. vyv. záv., os. voz., hl. disky 62 Z GP
ZAVAZIE 62Z-ZINC-ALURIM-COAT-45G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Typ 62 Z
- Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
- Osvedčený produkt
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Hárky údajov(X)
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 45 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 45,125 g |
Porovnávacie číslo | Franken 62-Z, Hofmann 666 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!