Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre oceľové disky automobilov

Zink. natĺk. závažie, vozid., oc. disk, typ 80 Z
TELIESKO VYVAZ. DISKOVE 75-Z 40G

Obj. č. 083080 40

EAN 4038898782711

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre oceľové disky automobilov

Obj. č. 083080 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
  • Typ 80 Z

  • Osvedčený produkt
Upozornenie

Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

40 g

Materiál

Zinok

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Vhodnosť pre typ diskov

Oceľ

Dĺžka

68,5 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

39,310 g

Porovnávacie číslo

Franken 80-Z, Hofmann 161

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na vyvažovacie závažie s rukoväťami pokrytými plastom

KLIESTE NA VYVAZOVANIE KOLIES
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
Rukavice pre mechanikov

RUKAVICE PRE MECHANIKOV VELK. 10

Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou odolnosťou a skvelým suchým aj mokrým úchopom vďaka špeciálnej textúre povrchu
x 6 ks