Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre oceľové disky automobilov
Zink. natĺk. závažie, vozid., oc. disk, typ 80 Z
TELIESKO VYVAZ. DISKOVE 80-Z 15G
Obj. č. 083080 15
EAN 4038898782667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne závažie so strieborno-sivou práškovou farbou
- Typ 80 Z
- Osvedčený produkt
Upozornenie
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 15 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Oceľ |
Dĺžka | 23,9 mm |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14,502 g |
Porovnávacie číslo | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!