Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre oceľové disky automobilov
Zink. natĺk. závažie na koleso, oceľ. disk 133 ZL
ZAVAZIE AWG 133 ZN 10G
Obj. č. 083086 10
EAN 4050641981387
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ 133 ZL
Univerzálne použitie na takmer všetky oceľové disky
vďaka inštalačnej drážke
Zreteľná, vizuálna diferenciácia
pre natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov
Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.
Hárky údajov(X)
Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 10 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Vhodnosť pre typ diskov | Oceľ |
Dĺžka | 21 mm |
Farba | Strieborná |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9,850 g |
Porovnávacie číslo | Franken 80-Z, Hofmann 160, 161, 164 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!