Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre oceľové disky automobilov

Zink. natĺk. závažie na koleso, oceľ. disk 133 ZL
ZINKOVE ZAVAZIE NA OCELOVE DISKY 60G

Obj. č. 083086 60

EAN 4050641981486

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažie na koleso Pre oceľové disky automobilov

Obj. č. 083086 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S inovatívnou geometriou pre ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu

Typ 133 ZL



Univerzálne použitie na takmer všetky oceľové disky


vďaka inštalačnej drážke



Zreteľná, vizuálna diferenciácia


pre natĺkacie závažia pre hliníkové disky automobilov

Upozornenie

Na inštaláciu stačia dva silné údery. Vyšší počet úderov môže poškodiť povrchovú úpravu na závažiach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pred inštaláciou vyberte vhodné závažie pomocou tvaru disku. Pri tomto postupe zvažuje rôzne typy diskov a príruby diskov.

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

60 g

Materiál

Zinok

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Vhodnosť pre typ diskov

Oceľ

Dĺžka

120 mm

Farba

Strieborná

Hmotnosť výrobku (na kus)

58,018 g

Porovnávacie číslo

Franken 80-Z, Hofmann 160, 161, 164

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na vyvažovacie závažie s rukoväťami pokrytými plastom

KLIESTE NA VYVAZOVANIE KOLIES
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukavice pre mechanikov

RUKAVICE PRE MECHANIKOV VELK. 10

Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou odolnosťou a skvelým suchým aj mokrým úchopom vďaka špeciálnej textúre povrchu
x 6 ks