Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164

Zink. natĺk. závažie na koleso, typ Transit 164

Obj. č. 083016420

EAN 4061975366511

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164

Obj. č. 083016420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálny diel Mercedes-Benz

Pre oceľové ráfiky na francúzskych vozidlách, ako aj pre oceľové ráfiky na ľahkých nákladných vozidlách, kde je materiál ráfikov veľmi hrubý, napríklad Ford Transit pred rokom 2013 a VW Crafter

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

20 g

Materiál

Zinok

Dĺžka

33,9 mm

Šírka

9 mm

Výška

12,2 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

19,840 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie