Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164

BAW-TYPE164-25G

Obj. č. 083016425

EAN 4061975366528

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164

Obj. č. 083016425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálny diel Mercedes-Benz

Pre oceľové ráfiky na francúzskych vozidlách, ako aj pre oceľové ráfiky na ľahkých nákladných vozidlách, kde je materiál ráfikov veľmi hrubý, napríklad Ford Transit pred rokom 2013 a VW Crafter

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

25 g

Materiál

Zinok

Dĺžka

43,1 mm

Šírka

9 mm

Výška

12,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie