Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164

Zink. natĺk. závažie na koleso, typ Transit 164

Obj. č. 083016475

EAN 4061975367549

Cena za zvolené balenie
Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164

Obj. č. 083016475

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálny diel Mercedes-Benz

Pre oceľové ráfiky na francúzskych vozidlách, ako aj pre oceľové ráfiky na ľahkých nákladných vozidlách, kde je materiál ráfikov veľmi hrubý, napríklad Ford Transit pred rokom 2013 a VW Crafter

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

75 g

Materiál

Zinok

Dĺžka

88,5 mm

Šírka

13 mm

Výška

14 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

75,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie