Zinkové natĺkacie závažie pre typ Transit 164
Zink. natĺk. závažie na koleso, typ Transit 164
Obj. č. 083016490
EAN 4061975367815
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Originálny diel Mercedes-Benz
Pre oceľové ráfiky na francúzskych vozidlách, ako aj pre oceľové ráfiky na ľahkých nákladných vozidlách, kde je materiál ráfikov veľmi hrubý, napríklad Ford Transit pred rokom 2013 a VW Crafter
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 90 g |
Materiál | Zinok |
Dĺžka | 106,3 mm |
Šírka | 13 mm |
Výška | 14 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 90,000 g |