Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkový sprej

Zinkový sprej
SPREJ ZINKOVY 400ML

Obj. č. 0893113113

EAN 4045989902583

Cena za zvolené balenie
Zinkový sprej

Obj. č. 0893113113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhodobá ochrana a opravy kovových povrchov

Vynikajúca ochrana proti korózii


  • Kov je aktívne chránený, a to aj pri malom poškodení.

  • Odolnosť voči striekajúcej slanej vode viac ako 100 hodín (podľa normy DIN 50021 SS).


Vynikajúca adhézia na kovy bez povrchovej úpravy



Vynikajúce vlastnosti na bodové zváranie

Upozornenie

Prostriedok nie je vhodný ako základný náter pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.


Neprekrývajte inými farbami

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.

Pokyny

Optimálna teplota aplikácie je 15 °C – 25 °C

Obsah

400 ml

Chemický základ

Alkydová živica

Farba

Zinok

Doba vytvrdnutia min.

2 h

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy

Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou

100 h

Teplotná odolnosť max.

200 °C

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

20 min

Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek)

50 µm

Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu

Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy

Podiel čistého zinku

97 %

Hrúbka vrstvy

70 µm

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Podmienečne, potrebné predbežné skúšky

Podmienka pre pevnosť uchopenia

Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy

Podklady s dobrou priľnavosťou

Oceľ, Pozinkovaná oceľ

Môže sa bodovo zvárať.

Áno

Index priľnavosti

MAN 0-1

Pevnosť uchopenia min./max.

15 min-20 min

Podmienka pre index priľnavosti

podľa DIN 53151

Podmienka pre odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou

podľa DIN50021

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 10 °C až 25 °C

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie