Zinkový sprej
Zinkový sprej
SPREJ ZINKOVY SVETLY 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca ochrana proti korózii
- Kov je aktívne chránený, a to aj pri malom poškodení.
- Odolnosť voči striekajúcej slanej vode viac ako 100 hodín (podľa normy DIN 50021 SS).
Vynikajúca adhézia na kovy bez povrchovej úpravy
Vynikajúce vlastnosti na bodové zváranie
Prostriedok nie je vhodný ako základný náter pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.
Neprekrývajte inými farbami
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.
Optimálna teplota aplikácie je 15 °C – 25 °C
Obsah | 400 ml |
Chemický základ | Kombinácia alkydovej živice |
Farba | Zinok, svetlý |
Doba vytvrdnutia min. | 10 h |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Doba vytvrdnutia max. | 12 h |
Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | 100 h |
Teplotná odolnosť max. | 240 °C |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu | 15 min |
Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek) | 30 µm |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Podiel čistého zinku | 99,995 % |
Obsah zinku v suchej fólii | 44,6 % |
Hrúbka vrstvy | 70 µm |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Podmienečne, potrebné predbežné skúšky |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Železné kovy, PMMA, Polykarbonát, Polystyrén, Pozinkované povrchy |
Môže sa bodovo zvárať. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Index priľnavosti | MAN 0-1 |
Pevnosť uchopenia min./max. | 15 min-20 min |
Podmienka pre index priľnavosti | podľa DIN 53151 |
Podmienka pre odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou | podľa DIN50021 |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 30 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 25 °C |
Bod vzplanutia min. | -42 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!