Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zip hoodie Performance Air

MIKINA PERFORMANCE AIR CIERNA S

Obj. č. M650262000

EAN 4068362173691

Cena za zvolené balenie
Zip hoodie Performance Air

Obj. č. M650262000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

A comfortable and functional hoodie made from soft, breathable stretch fabric that provides excellent freedom of movement and comfort
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

S

Materiál

77% cotton, 17% polyester, 6% elastane

Hmotnosť látky na m2

350 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Čistenie za sucha, Nesušiť v sušičke, Wash with similar colors, Do not use fabric softener, Close all zippers before washing, Žehlenie s nízkou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie