Zip hoodie Performance Air
MIKINA PERFORMANCE AIR CIERNA XXL
Obj. č. M650262004
EAN 4068362173738
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 77% cotton, 17% polyester, 6% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Čistenie za sucha, Nesušiť v sušičke, Wash with similar colors, Do not use fabric softener, Close all zippers before washing, Žehlenie s nízkou teplotou |