Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zložka na dokumenty

Zložka na dokumenty so svorkou
DOSKY NA DOKUMENTY-260X50X350MM

Obj. č. 0715930240

EAN 4046777894189

Cena za zvolené balenie
Zložka na dokumenty

Obj. č. 0715930240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická zložka na usporiadanie dokumentov.
  • Kovová svorka na upínanie podložiek na písanie

  • Dodatočný odkladací priestor na dokumenty

  • Držiak vizitiek s priehľadným okienkom

  • Široká gumička na ďalšie vizitky aj menšie predmety

  • Pevný zips na jednej strane

  • Vyrobená z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie

Zobrazené dodatočné produkty nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

260 x 50 x 350 mm

Typ uzáveru

Zips

Materiál

PES – polyester

Farba

Čierna, Sivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

785,000 g

Šírka

50 mm

Dĺžka

260 mm

Výška

350 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie