Žlté výstražné, mikroporézne, pracovné tričko Würth MODYF
Výstražné, mikroporézne tričko LUMEN, trieda 2
TRIČKO REFLEX ŽLTĚ-XXL
Obj. č.
M409243004
EAN 4251174757436
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zosilnené švy na pleciach a rukávoch
- Ventilačné rázporky pod rukávmi
- Dva retroreflexné pásy
- Pásy sú našité vo vzdialenosti 2 cm od okraja
- Podľa normy EN 20471, trieda 2
Materiál
- 100 % polyester – cca 130 g/m²
Dostupné veľkosti:
S – M – L – XL – XXL – 3XL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Pokyny na ošetrovanie
- Prať môžete pri teplote 40 °C
- Nebieľte
- Nesušte v sušičke
- Nežehlite
- Nečistite chemicky
Farba | Žltá fluorescenčná |
Veľkosť | XXL |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Normy | EN 20471 |
Norma EN | 20471 |
Umývateľné pri | 40°C |