Zmiešavacia tryska pre WIT-PE 500 a WIT-VM 250, 825 ml
Statický miešač pre WIT-PE 500
MIX-RB-HMOZDINA-PLA-WIT-PE500
Obj. č. 0903488101
EAN 4047376946255
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kartuše WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) a WIT-VM 250 (825 ml)
Na miešanie zložiek chemickej injektážnej malty
Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Koaxiálne (1:10): 825 ml
Vhodné predlžovacie nadstavce zmiešavača:
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 2000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 10 x 2000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 16 x 2000 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 243 mm |
Priemer | 12 mm |
Farba | Biela, Červená |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-PE 500, WIT-VM 250 |
Vhodnosť pre typ kartuše | Vedľa seba (1:3) + 385ml, Vedľa seba (1:3) + 585 ml, Vedľa seba (1:3) + 1400 ml, Vedľa seba (1:10) + 825 ml |