Značkovacia lepiaca páska na podlahy
Značkovacia páska na podlahy, samolepiaca
PODLAHOVA LEPIACA PASKA ZLTA 75MMX33M
Obj. č. 0812449651
EAN 4056807861159
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchle a jednoduché priľnutie a označenie jazdných pruhov, pracovných priestorov, bezpečnostných oblastí, parkovacích plôch alebo stien a okrajov. Rýchla a jednoduchá aplikácia a po odstránení nezanecháva prakticky žiadne zvyšky.
- Samolepiaci
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu
- Dobrá odolnosť voči oderu
- Jednoduché používanie
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
- Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie
Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na rýchle a jednoduché priľnutie a označenie jazdných pruhov, pracovných priestorov, bezpečnostných oblastí, parkovacích plôch alebo stien a okrajov.
Farba | Žltá |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Základ lepidla | Prírodný kaučuk |
Dĺžka | 33 m |
Šírka | 75 mm |
Hrúbka | 160 µm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 120 °C |
Teplota spracovania min./max. | 12 do 40 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |