Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Značkovacia lepiaca páska na podlahy

Značkovacia páska na podlahy, samolepiaca
ZNACKOVACIA PASKA ZLTA 50MMX33M

Obj. č. 0812449650

EAN 4056807861142

Cena za zvolené balenie
Značkovacia lepiaca páska na podlahy

Obj. č. 0812449650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a jednoduché priľnutie a označenie jazdných pruhov, pracovných priestorov, bezpečnostných oblastí, parkovacích plôch alebo stien a okrajov. Rýchla a jednoduchá aplikácia a po odstránení nezanecháva prakticky žiadne zvyšky.
  • Samolepiaci

  • Veľmi dobrá priľnavosť

  • Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu

  • Dobrá odolnosť voči oderu

  • Jednoduché používanie

  • Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010

  • Po páske možno prechádzať priemyselnými vozíkmi, osobnými a úžitkovými vozidlami atď. Je potrebné predchádzať otáčaniu sa na páske.
Upozornenie

Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na rýchle a jednoduché priľnutie a označenie jazdných pruhov, pracovných priestorov, bezpečnostných oblastí, parkovacích plôch alebo stien a okrajov.

Farba

Žltá

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Dĺžka

33 m

Šírka

50 mm

Hrúbka

160 µm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 120 °C

Teplota spracovania min./max.

12 do 40 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie