Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zošívačky typu ETA-Q

Pozink. oceľ. zošív. typu ETA-Q s povl. zo živice
SPONA-TYP-ETA-Q (A4K)-67MM

Obj. č. 5089650005

EAN 4056807359328

Cena za zvolené balenie
Zošívačky typu ETA-Q

Obj. č. 5089650005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ (A4K), impregnovaná živicou
  • Vhodné na krátkodobé, strednodobé, dlhodobé a namáhanie trvalým ťahom a šmykové namáhanie v súlade s ETA-17/0631

  • Špecifikovaná životnosť min. 50 rokov

  • Minimálna dĺžka živice 50 % dĺžky zošívačky

  • Pre DKN 3065 Combi, č. pol. 07035560 a DIGA WO-KN16/75, č. pol. 086495

Schválené európskym technickým posúdením ETA-17/0631 ako kolíkové spojovacie prvky do dreva vo všetkých členských štátoch EÚ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (b1)

11,3 mm

Dĺžka (l1)

67 mm

Šírka vodiča

1,87 mm

Hrúbka vodiča

1,64 mm

Priemer surového drôtu

1,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Schválenie

ETA