Zostava skrutky a podložky, typ 2 S metrickým závitom
Oceľový metrický závit, pozink., typ 2 s podložkou
SKRUTKA KOMBI WS10 A2K M6X20
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Spojené s podložkou, ale voľne sa otáčajúce
- Kalená oceľ, podobná DIN 6900 a DIN 6901
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 933 |
Menovitý priemer | 6 mm |
Dĺžka | 20 mm |
Priemer podložky | 18 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Hrúbka podložky | 1,6 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | N914007006014 |
Výška hlavy | 4 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |