Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

DIN 6798, pozinkovaná oceľ, tvar A
PODLOZKA-SER-DIN6798-A-(A2K)-D13,0

Obj. č. 042912

EAN 4011231375108

Cena za zvolené balenie
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

Obj. č. 042912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Možno uložiť v systéme ORSY

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

20,5 mm

Výška (h1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie