Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie
DIN 6798, pozinkovaná oceľ, tvar A
PODLOZKA-SER-DIN6798-A-(A2K)-D5,3
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Možno uložiť v systéme ORSY
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5.3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Výška (h1) | 1.8 mm |
Hrúbka (s1) | 0.6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |