Zubová fréza HSS, uhol záberu 20°
Zubová fréza HSS, BPII, DIN 3972, Z12, 20°
FREZA-ZUBOVA-EW20G-M0,5/7
Obj. č. 5443601337
EAN 4055375882382
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na frézovanie čelných ozubených kolies na základe modulu.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Kód výrobku  | 3353  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ  | 
Normy  | DIN 3972 BPII  | 
Priemer (d1 (js16))  | 40 mm  | 
Priemer otvoru (d2 (H7))  | 16 mm  | 
Počet ostrí (Z)  | 12 KS  | 
Rezný materiál  | HSS  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tolerancia priemeru rezania  | js16  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²  |