Zubová fréza HSS, uhol záberu 20°
Zubová fréza HSS, BPII, DIN 3972, Z12, 20°
FREZA-ZUBOVA-EW20G-M1/5
Obj. č. 5443601343
EAN 4055375882443
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na frézovanie čelných ozubených kolies na základe modulu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3353 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ |
Normy | DIN 3972 BPII |
Priemer (d1 (js16)) | 50 mm |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 12 KS |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |