Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zubová fréza HSS, uhol záberu 20°

Zubová fréza HSS, BPII, DIN 3972, Z12, 20°
FREZA-ZUBOVA-EW20G-M1/8

Obj. č. 5443601346

EAN 4055375882474

Cena za zvolené balenie
Zubová fréza HSS, uhol záberu 20°

Obj. č. 5443601346

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na frézovanie čelných ozubených kolies na základe modulu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3353

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Normy

DIN 3972 BPII

Priemer (d1 (js16))

50 mm

Priemer otvoru (d2 (H7))

16 mm

Počet ostrí (Z)

12 KS

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie