Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zubové hladidlo 2-zložkové, s lichobežníkovými zubami

Zubové hladidlo s lichobež. zubami
STIERKA-ZUBOVA-SST-(2C-HNDL)-HOLWFRE

Obj. č. 5771011120

EAN 4048539507900

Cena za zvolené balenie
Zubové hladidlo 2-zložkové, s lichobežníkovými zubami

Obj. č. 5771011120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúce hladidlo s 2-zložkovou rukoväťou na kladenie obkladov a dlaždíc bez dutín
  • Reliéfne brúsenie lichobežníkových zubov umožňuje nanášanie bez dutín.

  • Zabraňuje vzniku nežiadúcich dutín po dĺžke (chýbajúce lepidlo na obkladové prvky).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál čepele

Ušľachtilá oceľ

Šírka ostria

130 mm

Dĺžka listu

280 mm

Hrúbka materiálu

0,7 mm

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie