Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zubové hladidlo

Zub. hlad. nehr.oceľ s drev.rukoväťou
HLADITKO OZUBENE Z10

Obj. č. 5771001104

EAN 4048539520930

Cena za zvolené balenie
Zubové hladidlo

Obj. č. 5771001104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrdzevzdorné hladidlo z nehrdzavejúcej ocele s drevenou rukoväťou

Optimálne pripevnenie čepele k podpere


Štvorbodový zvar



Pohodlná práca


Rukoväť z voskovaného bukového dreva prírodnej farby

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál čepele

Ušľachtilá oceľ

Šírka ostria

130 mm

Dĺžka listu

280 mm

Hrúbka materiálu

0,7 mm

Materiál rukoväte

Drevo

Výška hrebeňa

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie