Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zubové hladidlo

Zub. hlad. nehr.oceľ s drev.rukoväťou
HLADITKO OZUBENE Z8

Obj. č. 5771001103

EAN 4048539507757

Cena za zvolené balenie
Zubové hladidlo

Obj. č. 5771001103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hrdzevzdorné hladidlo z nehrdzavejúcej ocele s drevenou rukoväťou

Optimálne pripevnenie čepele k podpere


Štvorbodový zvar



Pohodlná práca


Rukoväť z voskovaného bukového dreva prírodnej farby

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál čepele

Ušľachtilá oceľ

Šírka ostria

130 mm

Dĺžka listu

280 mm

Hrúbka materiálu

0,7 mm

Materiál rukoväte

Drevo

Výška hrebeňa

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie