Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zugfeder mit Doppelöse DIN 2097 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt

DIN 2097 Stahl verzinkt mit Doppelösen
ZUGFED-DIN2097-(ZN)-1X10X60

Art.-Nr. 050621060

EAN 4065746330237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zugfeder mit Doppelöse DIN 2097 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 050621060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Mittlerer Windungsdurchmesser

10 mm

Dicke (d)

1 mm

Länge (l1)

60 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Doppelösen

DIN

2097

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen