Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zúžená zátka GPN 500

TAPPLG-GPN500-B31-NATURE

Obj. č. 059850031

EAN 4045727807361

Cena za zvolené balenie
Zúžená zátka GPN 500

Obj. č. 059850031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni malé vnútorné závity a vŕtané otvory pred nečistotami a poškodením

Robustná:


Masívne prevedenie na zvýšené zaťaženie.


Univerzálna:


Kužeľová zátka premosťuje tolerancie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M4

Vonkajší priemer (d1)

5,5 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5 )

3,2-3,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

3 mm

Iné č. normy

GPN 500

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie