Zúžená zátka GPN 500
TAPPLG-GPN500-B53-NATURE
Obj. č. 059850053
EAN 4047376782730
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná:
Masívne prevedenie na zvýšené zaťaženie.
Univerzálna:
Kužeľová zátka premosťuje tolerancie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vonkajší priemer (d1) | 8,5 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5 ) | 5,4-5,6 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 3 mm |
Iné č. normy | GPN 500 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |