Zvárací drôt MG, hliník
Zvárací drôt MIG na hliník
ZVARACI DROT-ALMG5-KORB-7,0KG-1,0MM
Obj. č. 098202010
EAN 4045727019252
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Univerzálny drôt vhodný pre takmer všetky hliníkové a liate zliatiny s horčíkom ako hlavnou zložkou zliatiny.
- AlMg5/AlMg3*
- AlMgMn/AlZn4,5
- Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3
- A-AlMg3Si
- G-AlMg5/G-AlMg5Si
- G-AlMg10
- G-AlMg3Cu/AlMgSi1
*Nie je možné používať s čistým hliníkom. Zvary S-AlMg5 nie je možné eloxovať. Nie je možné používať ak sa napr. v konštrukčných predpisoch uvádza používanie drôtu s inými zliatinami. AlMg3 pre eloxované zváracie drôty.
Priemer drôtu (Ø) | 1,0 mm |
Navinutý na cievke | Áno |
Hmotnosť | 7 kg |
Druh cievky | Košová cievka |
Materiál | Zliatina sobsahom hliníka, AIMg5 |
DIN | 1732 |
Predĺženie pozdĺžne min. | 16 % |
Pevnosť v ťahu min. | 220 N/mm² |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1077,857 g |
Ochranná atmosféra | Argón |