Zvárací sprej Plus
Zvárací sprej Plus
ZVARACI SPREJ PLUS KANISTER 20 L
Obj. č. 0893102020
EAN 4099618446511
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabraňuje pripáleniu odstrekujúceho materiálu pri zváraní na oceli, nehrdzavejúcej oceli a iných kovoch a na hrotoch zváracieho horáka
Prispieva k optimálnemu priebehu zvárania. Zabraňuje počiatkom korózie
Chladiaci účinok
Obmedzuje zmenu farby pri zváraní nehrdzavejúcej ocele
Neobsahuje silikón
Nemá nepriaznivý vplyv na následné úpravy, napríklad natieranie
Obsah identický s prírodnými látkami
- Neobsahuje uhľovodíky a iné rozpúšťadlá
- Tenká vrstva súčasne slúži ako dočasná ochrana pred koróziou
Zvyšky zváracieho spreja sa dajú ľahko odstrániť
Následne možno jednoducho aplikovať pozinkovanie alebo náter
Uvoľňovacie prostriedky sa musia vždy používať s mierou. Je to nevyhnutné na zabránenie vzniku pórov v zváranom materiáli alebo prasklín spôsobených vodíkom v citlivej oceli a v prípade kritického namáhania. Pred pozinkovaním sa musia z obrobku dôkladne odstrániť zvyšky zváracieho spreja pomocou výkonného montážneho čističa alebo vysokotlakového čističa.
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Vyžaduje sa testovanie pred konkrétnym použitím.
Hárky údajov(X)
- Zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele a iných materiálov
- Ochrana zváracích hrotov a zváracieho príslušenstva
- Konštrukcie vozidiel, špeciálne konštrukcie, oceľové konštrukcie, konštrukcie kontajnerov a bojlerov, konštrukcie žeriavov, automobilový a dodávateľský priemysel a iné kovospracujúce priemyselné odvetvia
- Pre laserové rezanie: Zabraňuje tvorbe trosky v mieste prieniku lasera do materiálu. Jednoduchšie odstránenie zvyškov prášku na vnútornej strane. Rezané hrany sú čisté a nevyžaduje sa žiadne následné opracovanie
Obsah | 20 l |
Farba | Bezfarebný |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Vodné tenzidy |
Hustota | 1 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Hodnota pH | 8,6 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!