Zvárací systém TIG 180DC
Zvárací invertor TIG 180DC
INVENTOR ZVARACI WIG180DC
Obj. č. 5952000182
EAN 4046777426175
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kontaktné a vysokofrekvenčné zapaľovanie
Možné bezdotykové VF zapaľovanie pomocou tlačidla s možnosťou prepnutia na bežné kontaktné zapaľovanie
Všestranný
Možnosť prepnutia na elektródové zváranie
Optimálna ochrana proti oxidácii
Volfrámová elektróda a zvar sú optimálne chránené proti oxidácii vďaka automatickej regulácii plynu.
Energetická účinnosť
Funkcia pohotovostného režimu ventilátora, moderná a výkonná elektronika
Pamäť na úlohy
Možnosť uloženia dvoch zváracích úloh na elektródu a TIG.
Ochrana proti nečistotám a vlhkosti
Špeciálna povrchová úprava PCB
Ľahký a kompaktný
6,5 kg pri 180 A (30 % ED)
Optimálny pre montážne aplikácie
Ochrana IP23 a označenie S
Robustný
Pádová bezpečnosť 80 cm (min. 25 cm v súlade s normou)
Označenie: CE, S
- Sila oblúka: Zvyšuje napätie oblúka v kritických situáciách. Zabraňuje vnikaniu strusky do taveninového kúpeľa a uhaseniu oblúka. Vďaka tomu možno spracovať aj elektródy s náročným zváraním.
- Horúci štart: Zabezpečuje spoľahlivé zapálenie elektródy. Energia horúceho štartu sa automaticky upraví podľa zvoleného zváracieho prúdu.
- Ochrana pred prilepením: Zabraňuje prilepeniu elektródy k obrobku automatickým znížením prúdu. Vďaka tomu sa elektróda neohrieva a zabraňuje sa vyparovaniu prvkov zliatiny.
Dokumentácia náhradných dielov v súlade s normou 2019/1784 – Požiadavky na ekologický dizajn zváracích zariadení. Príslušná dokumentácia je uložená v správcovi dielov Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného servisného zástupcu alebo zástupcu produktov a aplikácie.
| Štandardná hodnota pre menovitý prúd a množstvo plynu | ||
| Priemer volfrámovej elektródy | Menovitý prúd [A] ampéry | Objem plynu [l/min] |
| 1,0 | 15 – 80 | 4 |
| 1,6 | 70 – 150 | 5 – 6 |
| 2,4 | 150 – 240 | 6 – 7 |
Označenie: CE, S
Hárky údajov(X)
Zvárací invertor TIG
Vhodný plyn: 100 % argón
Menovité napätie | 230 V/AC |
Zvárateľné elektródy | 1,5–4,0 mm |
Zvárateľné zváracie tyčinky WIG | 1,0–3,2 mm |
Min./max. intenzita prúdu pre zváranie elektródami | 10-150 A |
Min./max. intenzita prúdu pre zváranie WIG | 15-180 A |
Životnosť pri max. výkone (40 °C) | 30 % |
Zvárací prúd pri ED 100% | 130 A |
Zvárací prúd pri ED 60% | 150 A |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 16700,000 g |
Druh krytia IP | IP 23 |
Výška | 211 mm |
Šírka | 130 mm |
Dĺžka | 337 mm |
Zvárateľná hrúbka materiálu | Meď 1 – 3 mm, Oceľ do 10 mm, TIG zváranie, oceľ/nehrdzavejúca oceľ 1 – 6 mm |
REDUKCNY VENTIL-(ARGON/CO2)-(DIN-ARC)
PRISL.KUFOR-ESI150/WIG180-SCHWAR
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.