Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia elektróda Inox 2, fialová

Zváracia elektróda INOX 2, fialová
ELEKTRˇDA-INOX/4FIALOVA-3,2X350

Obj. č. 09823253

EAN 4011231914123

Cena za zvolené balenie
Zváracia elektróda Inox 2, fialová

Obj. č. 09823253

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 55 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým pre nehrdzavejúcu oceľ A2
  • Veľmi dobrá zvárateľnosť

  • Hladká a rovnomerná textúra zvaru

  • Dobré opätovné zapaľovanie

  • Malé straty rozstrekovaním

  • Ľahké odstránenie trosky
Upozornenie

Elektródu možno zvárať jednosmerným prúdom s pólom + a striedavým prúdom.

Schválenia, skúšky vhodnosti: DB, TÜV

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zváranie nehrdzavejúcej a žiaruvzdornej ocele vo výrobe vozidiel, kontajnerov, výstavbe lodí a výrobe prístrojov. Vhodná pre podkladové materiály 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.

Priemer drôtu (Ø)

3,2 mm

Dĺžka

350 mm

Intenzita prúdu min./max.

70-130 A

Hmotnosť

2 kg

Normy

ISO 3581

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4316, X1CrNi19-9

Americký spolok pre zváranie (AWS)

A5.4: E 308L-17

Opláštenie

Rutil

Farba

Bledofialová

Pevnosť v ťahu min.

520 N/mm²

Nárazová práca min.

32 J

Intenzita prúdu min.

70 A

Intenzita prúdu max.

130 A

Teplota spracovania max.

350 °C

Predĺženie pozdĺžne min.

33 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie