Zváracia elektróda, špeciálna, biela
Zváracia elektróda, špeciálna, biela
ELEKTRODY SPECIAL/BIELA
Obj. č. 0982252
EAN 4011231913928
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najlepšia zvárateľnosť pri náročných polohách a na koreňové zváranie.
- Špeciálna elektróda so základným plášťom pre AC/DC prúdy na báze vápnika vhodná taktiež na zváranie s malými zváracími transformátormi
- Na rozdiel od doteraz známych zváracích vlastností elektród na báze vápnika sa táto elektróda vyznačuje veľmi pomalým tokom pri veľmi malých stratách v dôsledku rozstrekovania.
- Bezšvové prechody na kútových zvaroch
- Rovnomerná textúra zvarov
- Dobré krytie trosky
- Ľahké odstránenie trosky
- Maximálna prevádzková teplota 450 °C
Upozornenie
Elektródu možno zvárať jednosmerným prúdom s pólom + a striedavým prúdom.
Schválenia, skúšky vhodnosti: DB, TÜV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodná na spojovacie zváranie ocele, bojlerov, zásobníkov, lodí a v strojárstve na zváranie nelegovaných ocelí, ako je napr. St. 33 – St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, kotlová doska H I – H III, 17Mn4, jemnozrnné ocele StE. 26–StE. 36
- Môže sa používať v priemysle a pri remeselníckych prácach na montáže, v dielňach a zváranie pri opravách
- Vhodná pre podkladové materiály: P235/S235 – P355/S355 a ďalšie.
Priemer drôtu (Ø) | 2,5 mm |
Dĺžka | 350 mm |
Intenzita prúdu min./max. | 50-90 A |
Hmotnosť | 4,2 kg |
Normy | ISO 2560-A |
Americký spolok pre zváranie (AWS) | A5.1: E 7016 |
Opláštenie | Základné |
Farba | Biela |
Pevnosť v ťahu min. | 490 N/mm² |
Nárazová práca min. | 47 J |
Intenzita prúdu min. | 50 A |
Intenzita prúdu max. | 90 A |
Teplota spracovania max. | 450 °C |
Predĺženie pozdĺžne min. | 22 % |