Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ bez povrchovej úpravy
WN 385-2, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA NAVAROVACIA A M5
Obj. č. 03855
EAN 4011231353229
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálny obsah uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Vonkajší priemer (d1) | 6,4 mm |
Výška (h1) | 7,5 mm |
Šírka (b1) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Hrúbka (t) | 1,2 mm |
Počet výstupkov na navarenie | 2 KS |
Normy | WN 385-2 |
Materiál | Oceľ |
Max. zaťaženie (smerom od príruby) | 6,0 kN |
Max. zaťaženie (smerom k prírube) | 8,0 kN |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Oblasť použitia | Vhodné na zváranie |
Verzia | Vysoký profil |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |