Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ bez povrchovej úpravy

WN 385-2, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA NAVAROVACIA A M6

Obj. č. 03856

EAN 4011231353243

Cena za zvolené balenie
Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03856

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maximálny obsah uhlíka 0,25 %

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Vonkajší priemer (d1)

7,7 mm

Výška (h1)

8,5 mm

Šírka (b1)

14 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Hrúbka (t)

1,45 mm

Počet výstupkov na navarenie

2 KS

Normy

WN 385-2

Materiál

Oceľ

Max. zaťaženie (smerom od príruby)

10,0 kN

Max. zaťaženie (smerom k prírube)

10,0 kN

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Oblasť použitia

Vhodné na zváranie

Verzia

Vysoký profil