Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ bez povrchovej úpravy
WN 385-2, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
038512
EAN 4046778975054
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálny obsah uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Vonkajší priemer (d1) | 14,3 mm |
Výška (h1) | 12,5 mm |
Šírka (b1) | 20,5 mm |
Dĺžka (l1) | 29 mm |
Hrúbka (t) | 2,2 mm |
Počet výstupkov na navarenie | 4 KS |
Normy | WN 385-2 |
Materiál | Oceľ |
Max. zaťaženie (smerom od príruby) | 26,0 kN |
Max. zaťaženie (smerom k prírube) | 42,0 kN |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Oblasť použitia | Vhodné na zváranie |
Verzia | Vysoký profil |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |