Zváracia matica s vysokým profilom WN 385, oceľ pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
WN 385-2, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 038518
EAN 4057709881917
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálny obsah uhlíka 0,25 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Vonkajší priemer (d1) | 10,1 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Šírka (b1) | 18 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Hrúbka (t) | 1,80 mm |
Počet výstupkov na navarenie | 4 KS |
Normy | WN 385-2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Oblasť použitia | Vhodné na zváranie |
Verzia | Vysoký profil |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |